DEVI - Dachrinnenhalter mit Gelenk VE 25 Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140F1511
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
5703466229897
Sonepar Artikelnummer
120352522
Hersteller Artikelnummer
140F1511
Hersteller Typ
140F1511
Hersteller Artikel Nr.:
140F1511
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.283 kg


