DEVI - DEVI Connect

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140F1166
Andere Bussysteme - Zigbee
Ausführung - Schnittstelle Ethernet
Montageart - sonstige
Protokoll - TCP/IP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5703466253199
Sonepar Artikelnummer
121373038
Hersteller Artikelnummer
140F1166
Hersteller Typ
140F1166
Hersteller Artikel Nr.:
140F1166
Andere Bussysteme:
Zigbee
Ausführung:
Schnittstelle Ethernet
Montageart:
sonstige
Protokoll:
TCP/IP
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
5 W
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.152 kg


