DEVI - DEVI Kabelbinder Rohrbegleitheizung 100x

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 109004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Breite - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703466090282
Sonepar Artikelnummer
120457541
Hersteller Artikelnummer
109004
Hersteller Typ
109004
Hersteller Artikel Nr.:
109004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Breite:
120 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.081 kg


