DEVI - Devi Turntable zum Abtrommeln von Kabeln

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19805250
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703466173220
Sonepar Artikelnummer
120151909
Hersteller Artikelnummer
19805250
Hersteller Typ
19805250
Hersteller Artikel Nr.:
19805250
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
1.316 kg


