Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIasphalt 300T Freiflächenmatte 2.4m² 700W 400V 0.75x3.2m

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIasphalt 300T Freiflächenmatte 2.4m² 700W 400V 0.75x3.2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F0605

  • Ausführung - Heizkabel

  • Mit Trägermatte - Ja

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Anschlussspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466229095

Sonepar Artikelnummer

120580414

Hersteller Artikelnummer

140F0605

Hersteller Typ

140F0605

Hersteller Artikel Nr.:

140F0605

Ausführung:

Heizkabel

Mit Trägermatte:

Ja

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Anschlussspannung:

400 V

Anschlussleistung:

700 W

Leistung:

300 W/m²

Fläche:

2.4 m²

Breite:

750 mm

Selbstklebend:

Nein

Heizleiterbelastung:

30 W/m

Widerstand:

228.6 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

30000 mm

Geeignet für Feuchträume:

Nein

Geeignet als Freiflächenheizung:

Ja

Geeignet als Dachflächenheizung:

Nein

Länge:

3200 mm

Stärke:

7 mm

Mit Regler:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Bodentemperatursensor:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

6.860 kg

Montagefertige Heizmatte mit einer Anschlußleitung, geeignet zur Einbettung in Asphaltbelägen. Die Heizleitung erfüllt die Anforderungen der IEC 60800 und EN 62395. Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. Einschließlich werkseitig anmontierter wasserdichter Muffe und einem 30 m langen Kaltleiter. Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 90°C, Einbautemperatur: kurzfristig 240°C, Verformungsfestigkeit 2000 N, Zugfestigkeit: 120 N, Heizleiterisolierung: Teflon, Kaltleiter: 1 x 30 m 2,5 mm², spezifische Heizleistung: 300 W/m², Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, Kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Fläche: 2,4 m², 0,75 x 3,20 m, 700 W