Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIasphalt 300T Freiflächenmatte 5.9m² 1760W 400V 0.5x11.8m

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIasphalt 300T Freiflächenmatte 5.9m² 1760W 400V 0.5x11.8m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F0603

  • Ausführung - Heizkabel

  • Mit Trägermatte - Ja

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Anschlussspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466229071

Sonepar Artikelnummer

120580413

Hersteller Artikelnummer

140F0603

Hersteller Typ

140F0603

Hersteller Artikel Nr.:

140F0603

Ausführung:

Heizkabel

Mit Trägermatte:

Ja

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Anschlussspannung:

400 V

Anschlussleistung:

1765 W

Leistung:

300 W/m²

Fläche:

5.9 m²

Breite:

500 mm

Selbstklebend:

Nein

Heizleiterbelastung:

30 W/m

Widerstand:

90.1 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

30000 mm

Geeignet für Feuchträume:

Nein

Geeignet als Freiflächenheizung:

Ja

Geeignet als Dachflächenheizung:

Nein

Länge:

11800 mm

Stärke:

7 mm

Mit Regler:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Bodentemperatursensor:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

9.650 kg

Montagefertige Heizmatte mit einer Anschlußleitung, geeignet zur Einbettung in Asphaltbelägen. Die Heizleitung erfüllt die Anforderungen der IEC 60800 und EN 62395. Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. Einschließlich werkseitig anmontierter wasserdichter Muffe und einem 30 m langen Kaltleiter. Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 90°C, Einbautemperatur: kurzfristig 240°C, Verformungsfestigkeit 2000 N, Zugfestigkeit: 120 N, Heizleiterisolierung: Teflon, Kaltleiter: 1 x 30 m 2,5 mm², spezifische Heizleistung: 300 W/m², Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, Kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Fläche: 5,9 m², 0,50 x 11,80 m, 1760 W