Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIasphalt 30T (DTIK) 110m 3225W 400V

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIasphalt 30T (DTIK) 110m 3225W 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83900204

  • Ausführung - Heizkabel

  • Mit Trägermatte - Nein

  • Anschlussspannung - 400 V

  • Anschlussleistung - 3225 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466192894

Sonepar Artikelnummer

120164766

Hersteller Artikelnummer

83900204

Hersteller Typ

83900204

Hersteller Artikel Nr.:

83900204

Ausführung:

Heizkabel

Mit Trägermatte:

Nein

Anschlussspannung:

400 V

Anschlussleistung:

3225 W

Leistung:

3225 W/m²

Breite:

7 mm

Selbstklebend:

Nein

Heizleiterbelastung:

30 W/m

Widerstand:

49.6 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

10000 mm

Geeignet für Feuchträume:

Nein

Geeignet als Freiflächenheizung:

Ja

Geeignet als Dachflächenheizung:

Nein

Länge:

110000 mm

Stärke:

7 mm

Mit Regler:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Bodentemperatursensor:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

9.200 kg

Montagefertige Heizleitung mit einer Anschlußleitung, geeignet zur Einbettung in Asphaltbelägen. Die Heizleitung erfüllt die Anforderungen der IEC 60800 und EN 62395. Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. Einschließlich werkseitig anmontierter wasserdichter Muffe und einem 10m langen Kaltleiter. Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 90°C, Einbautemperatur: kurzfristig 240°C, Verformungsfestigkeit 2000 N, Zugfestigkeit: 120 N, Heizleiterisolierung: Teflon, Kaltleiter: 1 x 10m 2,5mm², spezifische Heizleistung: 30 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, Kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Länge: 110 m, 3225 W