Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIasphalt 30T (DTIK) 215m 6470W 400V

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIasphalt 30T (DTIK) 215m 6470W 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83900208

  • Ausführung - Heizkabel

  • Anschlussspannung - 400 V

  • Anschlussleistung - 6470 W

  • Leistung - 6470 W/m²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466192931

Sonepar Artikelnummer

120164770

Hersteller Artikelnummer

83900208

Hersteller Typ

83900208

Hersteller Artikel Nr.:

83900208

Ausführung:

Heizkabel

Anschlussspannung:

400 V

Anschlussleistung:

6470 W

Leistung:

6470 W/m²

Breite:

380 mm

Heizleiterbelastung:

30 W/m

Widerstand:

24.7 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

10000 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

Ja

Geeignet als Dachflächenheizung:

Nein

Länge:

215000 mm

Stärke:

7 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

18.480 kg

Montagefertige Heizleitung mit einer Anschlußleitung, geeignet zur Einbettung in Asphaltbelägen. Die Heizleitung erfüllt die Anforderungen der IEC 60800 und EN 62395. Mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI- Schutzschaltung. Einschließlich werkseitig anmontierter wasserdichter Muffe und einem 10m langen Kaltleiter. Spannung: 400 V, Nenngrenztemperatur: 90°C, Einbautemperatur: kurzfristig 240°C, Verformungsfestigkeit 2000 N, Zugfestigkeit: 120 N, Heizleiterisolierung: Teflon, Kaltleiter: 1 x 10m 2,5mm², spezifische Heizleistung: 30 W/m, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur: 5°C, Kleinster Biegeradius: 5 x dA, Schutzart: IP X7, Länge: 215 m, 6470 W