DEVI - DEVIasphalt Kaltleiter 2x2.5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140F0902
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Leiter-Form - rund
Leitungs-Breite ca. - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703466233344
Sonepar Artikelnummer
120362367
Hersteller Artikelnummer
140F0902
Hersteller Typ
140F0902
Hersteller Artikel Nr.:
140F0902
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Form:
rund
Leitungs-Breite ca.:
8 mm
Leitungs-Höhe ca.:
8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.144 kg


