DEVI - DEVIcell 50m², Modul mit Wärmedämmung System Platte/Heizbandbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140F1132
Ausführung - Heizkabel
Mit Trägermatte - Nein
Anschlussspannung - 230 V
Leistung - 100 W/m²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703466228098
Sonepar Artikelnummer
121230468
Hersteller Artikelnummer
140F1132
Hersteller Typ
140F1132
Hersteller Artikel Nr.:
140F1132
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
Nein
Anschlussspannung:
230 V
Leistung:
100 W/m²
Fläche:
50 m²
Breite:
500 mm
Selbstklebend:
Nein
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
1000 mm
Stärke:
13 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
136.000 kg


