Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIcell Dry 2m²

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIcell Dry 2m²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F1131

  • Ausführung - Heizkabel

  • Mit Trägermatte - Nein

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Leistung - 100 W/m²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466228081

Sonepar Artikelnummer

120329937

Hersteller Artikelnummer

140F1131

Hersteller Typ

140F1131

Hersteller Artikel Nr.:

140F1131

Ausführung:

Heizkabel

Mit Trägermatte:

Nein

Anschlussspannung:

230 V

Leistung:

100 W/m²

Fläche:

2 m²

Breite:

500 mm

Selbstklebend:

Nein

Geeignet als Freiflächenheizung:

Nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

Nein

Länge:

1000 mm

Stärke:

13 mm

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

39211100

Gewicht:

6.960 kg

Systemplatten zur Aufnahme einer Heizleitung für Verlegung unter Laminat- und Holzfußböden. Das System ist ein elektrisches Heizsystem zur Temperierung von Laminat- und Holzbodenbelägen in Trockenbauweise.Um die Anzahl der benötigten Systemplatten zu bestimmen, ist die Gesamtfläche unter Berücksichtigung der benötigten Verschnittmenge zu ermitteln. Das Ergebnis ist auf volle m² auf- oder abzurunden. Die Bestimmung der benötigten Heizleitung erfolgt, indem die beheizte Fläche mit dem Faktor 10 multipliziert wird. Zur Positionierung des Bodenfühlers ist je Thermostat ein Montageset erforderlich. Nicht für Feuchträume, Bäder etc. geeignet. Verpackungseinheit bestehend aus 2 m² Systemplatten, Breite: 500 mm, Länge: 1000 mm, Dicke: 13 mm, U-Wert: 3,0 W/m²K, Trittschalldämmung: 3db, Heizleitungslänge je m²: 10,0 m, Max. zulässige Heizleistung: 100 W/m²,