DEVI - DEVIclip C-C 10x1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19805220
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
5703466173213
Sonepar Artikelnummer
120164702
Hersteller Artikelnummer
19805220
Hersteller Typ
19805220
Hersteller Artikel Nr.:
19805220
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.485 kg


