DEVI - DEVIclip Dachhaken 25 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19805192
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
5703466134757
Sonepar Artikelnummer
120135790
Hersteller Artikelnummer
19805192
Hersteller Typ
19805192
Hersteller Artikel Nr.:
19805192
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.160 kg


