DEVI - DEVIclip RX-C Dachhaken 50 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 088L3001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703466239285
Sonepar Artikelnummer
120457542
Hersteller Artikelnummer
088L3001
Hersteller Typ
088L3001
Hersteller Artikel Nr.:
088L3001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
320 mm
Breite:
230 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.444 kg


