DEVI - DEVIclip Schutzgitterhaken Set 20+10+30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19805193
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
5703466145470
Sonepar Artikelnummer
120135791
Hersteller Artikelnummer
19805193
Hersteller Typ
19805193
Hersteller Artikel Nr.:
19805193
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39259010
Gewicht:
0.410 kg


