DEVI - DEVIcomfort 100T Dünnbettheizmatte 1,5m² 230V 0,5x3m 100W/m² 150W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83030504
Ausführung - Heizkabel
Mit Trägermatte - Ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Anschlussspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703466162477
Sonepar Artikelnummer
121230450
Hersteller Artikelnummer
83030504
Hersteller Typ
83030504
Hersteller Artikel Nr.:
83030504
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
150 W
Leistung:
100 W/m²
Fläche:
1.5 m²
Breite:
500 mm
Selbstklebend:
Ja
Heizleiterbelastung:
11 W/m
Widerstand:
353 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
2300 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
3000 mm
Stärke:
4.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
1.233 kg


