DEVI - DEVIcomfort 100T Dünnbettheizmatte 3,5m² 230V 0,5x7m 100W/m² 350W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83030512
Ausführung - Heizkabel
Mit Trägermatte - Ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Anschlussspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703466162514
Sonepar Artikelnummer
121230453
Hersteller Artikelnummer
83030512
Hersteller Typ
83030512
Hersteller Artikel Nr.:
83030512
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
350 W
Leistung:
100 W/m²
Fläche:
3.5 m²
Breite:
500 mm
Selbstklebend:
Ja
Heizleiterbelastung:
11 W/m
Widerstand:
151 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
2300 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
7000 mm
Stärke:
4.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
2.424 kg


