DEVI - DEVIcomfort 100T Dünnbettheizmatte 6m² 230V 0,5x12m 100W/m² 600W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 83030518
Ausführung - Heizkabel
Mit Trägermatte - Ja
Fixierung des Heizleiters - geklebt
Anschlussspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703466162545
Sonepar Artikelnummer
121230456
Hersteller Artikelnummer
83030518
Hersteller Typ
83030518
Hersteller Artikel Nr.:
83030518
Ausführung:
Heizkabel
Mit Trägermatte:
Ja
Fixierung des Heizleiters:
geklebt
Anschlussspannung:
230 V
Anschlussleistung:
600 W
Leistung:
100 W/m²
Fläche:
6 m²
Breite:
500 mm
Selbstklebend:
Ja
Heizleiterbelastung:
11 W/m
Widerstand:
88.2 Ohm
Anzahl der Kaltleiter:
1
Länge der Kaltleiter:
2300 mm
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
12000 mm
Stärke:
4.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
3.515 kg


