Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - Devicomfort 150T Dünnbettheizmatte 1.5m² 50x300cm 225W 230V

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - Devicomfort 150T Dünnbettheizmatte 1.5m² 50x300cm 225W 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F1744

  • Ausführung - Heizkabel

  • Mit Trägermatte - Ja

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Anschlussspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466247617

Sonepar Artikelnummer

121109571

Hersteller Artikelnummer

140F1744

Hersteller Typ

140F1744

Hersteller Artikel Nr.:

140F1744

Ausführung:

Heizkabel

Mit Trägermatte:

Ja

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Anschlussspannung:

230 V

Anschlussleistung:

225 W

Leistung:

150 W/m²

Fläche:

1.5 m²

Breite:

500 mm

Selbstklebend:

Ja

Heizleiterbelastung:

11 W/m

Widerstand:

235 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

2300 mm

Geeignet für Feuchträume:

Ja

Geeignet als Freiflächenheizung:

Nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

Nein

Länge:

3000 mm

Stärke:

4.5 mm

Mit Regler:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Bodentemperatursensor:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

1.477 kg

DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 1.50 m², Versorgungsspannung: 230V/AC, Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite: 0.5 m, Mattenlänge: 3.00 m, Heizleistung: 225W