Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - Devicomfort 150T Dünnbettheizmatte 2.5m² 50x500cm 375W 230V

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - Devicomfort 150T Dünnbettheizmatte 2.5m² 50x500cm 375W 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F1745

  • Ausführung - Heizkabel

  • Mit Trägermatte - Ja

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Anschlussspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466247624

Sonepar Artikelnummer

121109572

Hersteller Artikelnummer

140F1745

Hersteller Typ

140F1745

Hersteller Artikel Nr.:

140F1745

Ausführung:

Heizkabel

Mit Trägermatte:

Ja

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Anschlussspannung:

230 V

Anschlussleistung:

375 W

Leistung:

150 W/m²

Fläche:

2.5

Breite:

500 mm

Selbstklebend:

Ja

Heizleiterbelastung:

11 W/m

Widerstand:

141 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

2300 mm

Geeignet für Feuchträume:

Ja

Geeignet als Freiflächenheizung:

Nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

Nein

Länge:

5000 mm

Stärke:

4.5 mm

Mit Regler:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Bodentemperatursensor:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

1.858 kg

DEVIcomfort™ 150T, 150 W/m², 2.50 m², Versorgungsspannung: 230 V/AC, Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite: 0.5 m, Mattenlänge: 5.00 m, Element-Schutzklasse: IPX7, Heizleistung: 375 W