Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

DEVI - DEVIcomfort Set-225/DEVIreg Opti 0.5x3m 1.5m² 225W 230V

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIcomfort Set-225/DEVIreg Opti 0.5x3m 1.5m² 225W 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F1701

  • Ausführung - Heizkabel

  • Mit Trägermatte - Ja

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Anschlussspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466243190

Sonepar Artikelnummer

120493103

Hersteller Artikelnummer

140F1701

Hersteller Typ

140F1701

Hersteller Artikel Nr.:

140F1701

Ausführung:

Heizkabel

Mit Trägermatte:

Ja

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Anschlussspannung:

230 V

Anschlussleistung:

225 W

Leistung:

150 W/m²

Fläche:

1.5

Breite:

500 mm

Selbstklebend:

Ja

Heizleiterbelastung:

11 W/m

Widerstand:

235 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

2300 mm

Geeignet für Feuchträume:

Ja

Geeignet als Freiflächenheizung:

Nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

Nein

Länge:

3000 mm

Stärke:

4.5 mm

Mit Regler:

Ja

Mit Raumthermostat:

Ja

Mit Bodentemperatursensor:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

1.950 kg

Dünnbett-Set mit DEVIreg-Opti Thermostat, flexiblem Fühlerschutzrohr DN10, Fühlerhülse aus Messing, Kunststoffnägel, Montageanleitung. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziell für den Einbau in Ausgleichmasse oder Flexkleber direkt unterhalb des Fußbodenoberbelages entwickelt. Bedingt durch die geringe Aufbauhöhe von nur 4 mm ist sie ideal für die Renovierung und Modernisierung von Bädern, Duschen, Küchen usw. Dieses Fußbodentemperiersystem eignet sich besonders für den nachträglichen Einbau in verwinkelten und/oder großen Räumen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt. Die Heizleitung mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI-Schutzschaltung, ist auf einem Kunststoffnetz aufgebracht. Die Länge der Anschlussleitungen beträgt 4,0 m. Kaltleiter: 1 x 4m, 1,0mm², Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 120°C, spezifische Heizleistung: 150 W/m², Längenbelastung: 11W, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur:5°C, Kleinster Biegeradius: 6 x dA, Berechnungsbreite 50 cm, Lieferbreite: 48 cm, Mattenhöhe: 4 mm, Schutzart: IPX7, Zulassung : EN 60335-2-96. 0,5 x 2 m, 150 W, 230 V