Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

DEVI - DEVIcomfort Set-600/DEVIreg Opti 0.5x8m 4m² 600W 230V

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIcomfort Set-600/DEVIreg Opti 0.5x8m 4m² 600W 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F1706

  • Ausführung - Heizkabel

  • Mit Trägermatte - Ja

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Anschlussspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466243244

Sonepar Artikelnummer

120493108

Hersteller Artikelnummer

140F1706

Hersteller Typ

140F1706

Hersteller Artikel Nr.:

140F1706

Ausführung:

Heizkabel

Mit Trägermatte:

Ja

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Anschlussspannung:

230 V

Anschlussleistung:

600 W

Leistung:

150 W/m²

Fläche:

4

Breite:

500 mm

Selbstklebend:

Ja

Heizleiterbelastung:

11 W/m

Widerstand:

88.2 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

2300 mm

Geeignet für Feuchträume:

Ja

Geeignet als Freiflächenheizung:

Nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

Nein

Länge:

8000 mm

Stärke:

4.5 mm

Mit Regler:

Ja

Mit Raumthermostat:

Ja

Mit Bodentemperatursensor:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

3.190 kg

Dünnbett-Set mit DEVIreg-Opti Thermostat, flexiblem Fühlerschutzrohr DN10, Fühlerhülse aus Messing, Kunststoffnägel, Montageanleitung. Die selbstklebende Dünnbettheizmatte mit einer Anschlussleitung ist montagefertig konfektioniert und wurde speziell für den Einbau in Ausgleichmasse oder Flexkleber direkt unterhalb des Fußbodenoberbelages entwickelt. Bedingt durch die geringe Aufbauhöhe von nur 4 mm ist sie ideal für die Renovierung und Modernisierung von Bädern, Duschen, Küchen usw. Dieses Fußbodentemperiersystem eignet sich besonders für den nachträglichen Einbau in verwinkelten und/oder großen Räumen, da das Zurückführen des zweiten Anschlusses entfällt. Die Heizleitung mit zusätzlicher Schutzumflechtung zum Einsatz der FI-Schutzschaltung, ist auf einem Kunststoffnetz aufgebracht. Die Länge der Anschlussleitungen beträgt 4,0 m. Kaltleiter: 1 x 4m, 1,0mm², Spannung: 230 V, Nenngrenztemperatur: 120°C, spezifische Heizleistung: 150 W/m², Längenbelastung: 11W, Widerstandstoleranz: +10% / -5%, Mindestverlegetemperatur:5°C, Kleinster Biegeradius: 6 x dA, Berechnungsbreite 50 cm, Lieferbreite: 48 cm, Mattenhöhe: 4 mm, Schutzart: IPX7, Zulassung : EN 60335-2-96. 0,5 x 2 m, 150 W, 230 V