Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIflex 18T 180W 230V 10m

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIflex 18T 180W 230V 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F1236

  • Ausführung - Heizkabel

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Anschlussleistung - 180 W

  • Leistung - 18 W/m²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466223727

Sonepar Artikelnummer

120329888

Hersteller Artikelnummer

140F1236

Hersteller Typ

140F1236

Hersteller Artikel Nr.:

140F1236

Ausführung:

Heizkabel

Anschlussspannung:

230 V

Anschlussleistung:

180 W

Leistung:

18 W/m²

Breite:

386 mm

Heizleiterbelastung:

18 W/m

Widerstand:

294 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

2300 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

Nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

Nein

Länge:

10000 mm

Stärke:

6.9 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

1.374 kg

DEVIflex™ 18T, 18 W/m, 10.000 m, Versorgungsspannung: 230 V/AC, Kabeltyp: Zweileiter, Heizprinzip: Serielle widerstandsfähig, Heizleistung: 180 W