Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIflex 50T 6,8m² 230V345W

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIflex 50T 6,8m² 230V345W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F1423

  • Ausführung - Heizkabel

  • Mit Trägermatte - Ja

  • Fixierung des Heizleiters - genäht

  • Leistung - 50 W/m²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466252635

Sonepar Artikelnummer

121373042

Hersteller Artikelnummer

140F1423

Hersteller Typ

140F1423

Hersteller Artikel Nr.:

140F1423

Ausführung:

Heizkabel

Mit Trägermatte:

Ja

Fixierung des Heizleiters:

genäht

Leistung:

50 W/m²

Fläche:

6.8

Breite:

750 mm

Selbstklebend:

Nein

Heizleiterbelastung:

7.5 W/m

Widerstand:

154.4 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

6000 mm

Geeignet für Feuchträume:

Nein

Geeignet als Freiflächenheizung:

Nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

Nein

Länge:

9100 mm

Stärke:

7 mm

Mit Regler:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Bodentemperatursensor:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

3.885 kg

Heizmatten, DEVIflex 50T, 50 W/m², 6.80 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.8, Mattenlänge [m]: 9