Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIfoil Mirror 17.5W 274x358mm

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIfoil Mirror 17.5W 274x358mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62000000

  • Ausführung - Heizkabel

  • Mit Trägermatte - Nein

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Anschlussspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466180686

Sonepar Artikelnummer

120159759

Hersteller Artikelnummer

62000000

Hersteller Typ

62000000

Hersteller Artikel Nr.:

62000000

Ausführung:

Heizkabel

Mit Trägermatte:

Nein

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Anschlussspannung:

230 V

Anschlussleistung:

17.5 W

Leistung:

200 W/m²

Fläche:

0.098 m²

Breite:

274 mm

Selbstklebend:

Ja

Heizleiterbelastung:

0 W/m

Widerstand:

3023 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

1000 mm

Geeignet für Feuchträume:

Nein

Geeignet als Freiflächenheizung:

Nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

Nein

Länge:

358 mm

Stärke:

0.8 mm

Mit Regler:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Bodentemperatursensor:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.320 kg

Spiegelheizungen (Heizfolien) verhindern effektiv ein Beschlagen von Spiegelflächen. Die selbstklebende Heizfolie wird vollflächigauf der Spiegelrückseite angebracht und mit dem Lichtschalter aktiviert. Spannung: 230 V, Spezifische Heizleistung: 200 W/m², Mindestverlegetemperatur: 5°C, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: II, Zulassungen : EN 60335-1:2002 Anh. 1 bis 6, und EN 60335-2-0: 2003 + Anh. 1&2, Abmessung: 274mm x 358mm, Leistung 17,5 W