Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIfoil Mirror 70W 708x524mm

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIfoil Mirror 70W 708x524mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 62000002

  • Ausführung - Heizkabel

  • Mit Trägermatte - Nein

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Anschlussspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466180709

Sonepar Artikelnummer

120159761

Hersteller Artikelnummer

62000002

Hersteller Typ

62000002

Hersteller Artikel Nr.:

62000002

Ausführung:

Heizkabel

Mit Trägermatte:

Nein

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Anschlussspannung:

230 V

Anschlussleistung:

70 W

Leistung:

200 W/m²

Fläche:

0.3709

Breite:

708 mm

Selbstklebend:

Ja

Heizleiterbelastung:

0 W/m

Widerstand:

755 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

1000 mm

Geeignet für Feuchträume:

Nein

Geeignet als Freiflächenheizung:

Nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

Nein

Länge:

524 mm

Stärke:

0.8 mm

Mit Regler:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Bodentemperatursensor:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

0.800 kg

Spiegelheizungen (Heizfolien) verhindern effektiv ein Beschlagen von Spiegelflächen. Die selbstklebende Heizfolie wird vollflächigauf der Spiegelrückseite angebracht und mit dem Lichtschalter aktiviert. Spannung: 230 V, Spezifische Heizleistung: 200 W/m², Mindestverlegetemperatur: 5°C, Schutzart: IP 44, Schutzklasse: II, Zulassungen : EN 60335-1:2002 Anh. 1 bis 6, und EN 60335-2-0: 2003 + Anh. 1&2, Abmessung: 708 mm x 524 mm, Leistung 70 W