DEVI - DEVIhotwatt 45 Meterware abgelängt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140F8508
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 80 °C
Heizleistung - 45 W/m
Länge - 1 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703466251645
Sonepar Artikelnummer
121150275
Hersteller Artikelnummer
140F8508
Hersteller Typ
140F8508
Hersteller Artikel Nr.:
140F8508
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
80 °C
Heizleistung:
45 W/m
Länge:
1 m
Anwendung:
Warmwasser-Temperaturerhaltung
Selbstbegrenzend:
Ja
Werkstoff der Abschirmung:
Kupfer
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
verzinnt
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
5.5 mm
Breite:
11.8 mm
Farbe:
grün
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
0.109 kg


