Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIhotwatt 55 100m Trommel selbstbegrenzendes Heizband

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIhotwatt 55 100m Trommel selbstbegrenzendes Heizband

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98300958

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 80 °C

  • Heizleistung - 8 W/m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466177204

Sonepar Artikelnummer

12137384699

Hersteller Artikelnummer

98300958

Hersteller Typ

98300958

Hersteller Artikel Nr.:

98300958

Kabeltyp:

2-adrig

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

80 °C

Heizleistung:

8 W/m

Länge:

100 m

Anwendung:

Rohrbegleitheizung

Selbstbegrenzend:

Ja

Abschirmung:

Geflecht

Höhe:

5.8 mm

Breite:

12 mm

Farbe:

grün

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.121 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Rohrbegleitheizung zur Temperaturerhaltung an Brauchwasserleitungen mit selbstlimitierendem Heizband, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischenliegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Nennspannung: 220/240 V, Halte Temperatur 55°C, Spez. Heizleistung: 8 W/m, Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 80°C / Ausgeschaltet 100°C, 100 m Trommel