Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIhotwatt 70 300m Trommel selbstbegrenzend

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIhotwatt 70 300m Trommel selbstbegrenzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F8507

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 80 °C

  • Heizleistung - 70 W/m

  • Länge - 300 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466251638

Sonepar Artikelnummer

12137383899

Hersteller Artikelnummer

140F8507

Hersteller Typ

140F8507

Hersteller Artikel Nr.:

140F8507

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

80 °C

Heizleistung:

70 W/m

Länge:

300 m

Anwendung:

Warmwasser-Temperaturerhaltung

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

5.8 mm

Breite:

11.8 mm

Farbe:

grün

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.117 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Rohrbegleitheizung zur Temperaturerhaltung an Brauchwasserleitungen mit selbstlimitierendem Heizband, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischenliegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Nennspannung: 220/240 V, Halte Temperatur: 70°C, Spez. Heizleistung: 10 W/m, Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 80°C / Ausgeschaltet 100°C, 300 m Trommel