Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIiceguard 18 50m inkl 5m Kaltleiter

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIiceguard 18 50m inkl 5m Kaltleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98300843

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Heizleistung - 18 W/m

  • Länge - 50 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466202753

Sonepar Artikelnummer

120164811

Hersteller Artikelnummer

98300843

Hersteller Typ

98300843

Hersteller Artikel Nr.:

98300843

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Heizleistung:

18 W/m

Länge:

50 m

Anwendung:

Dachrinne/Dachfläche

Abschirmung:

Geflecht

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

5.8 mm

Breite:

11.3 mm

Farbe:

grau

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

6.723 kg

Dach/ und Dachrinnenheizung mit selbstlimitierendem Heizband, fertig konfektioniert mit 5 m Kaltleiter, Heizband bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischenliegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet 85°C, Nennspannung: 220/240 V, Nennleistung: 18 W/m bei 0°C, max. Heizkreislänge: 80 m (B-16 Sicherungsautomat ), Länge 50 m