DEVI - DEVIiceguard 18 Meterware

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140F8513
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 18 W/m
Länge - 1 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703466251690
Sonepar Artikelnummer
121150278
Hersteller Artikelnummer
140F8513
Hersteller Typ
140F8513
Hersteller Artikel Nr.:
140F8513
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
18 W/m
Länge:
1 m
Selbstbegrenzend:
Ja
Werkstoff der Abschirmung:
Kupfer
Oberflächenbeschichtung Abschirmung:
verzinnt
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
5.8 mm
Breite:
11.8 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
0.107 kg


