DEVI - DEVIiceguard 18T 100m Trommel Thermon Dachrinnenheizband 18/36W/m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98300860
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 240 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 18 W/m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703466213483
Sonepar Artikelnummer
12137384299
Hersteller Artikelnummer
98300860
Hersteller Typ
98300860
Hersteller Artikel Nr.:
98300860
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
240 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
18 W/m
Länge:
100 m
Anwendung:
Dachrinne/Dachfläche
Selbstbegrenzend:
Ja
Abschirmung:
Geflecht
Höhe:
5.8 mm
Breite:
11.3 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
0.111 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


