Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIiceguard 18T 750m Trommel 18/36W/m selbstbegrenzend

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIiceguard 18T 750m Trommel 18/36W/m selbstbegrenzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98300862

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Nennspannung - 240 V

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Heizleistung - 18 W/m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466213506

Sonepar Artikelnummer

12137383199

Hersteller Artikelnummer

98300862

Hersteller Typ

98300862

Hersteller Artikel Nr.:

98300862

Kabeltyp:

2-adrig

Nennspannung:

240 V

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Heizleistung:

18 W/m

Länge:

750 m

Anwendung:

Dachrinne/Dachfläche

Selbstbegrenzend:

Ja

Abschirmung:

Geflecht

Höhe:

5.8 mm

Breite:

11.3 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

0.111 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Dach/ und Dachrinnenheizung mit selbstlimitierendem Heizband, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischenliegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet 85°C, Nennspannung: 220/240 V, Nennleistung: 18 W/m bei 10°C, Abmessungen: 11,3 x 5,8 mm, VDE 0254 Zulassung, 750 m Trommel