DEVI - DEVIiceguard 18T Meterware Thermon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140F8511
Ausführung - Heizkabel
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85168080
Gewicht - 0.111 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703466251676
Sonepar Artikelnummer
121150280
Hersteller Artikelnummer
140F8511
Hersteller Typ
140F8511
Hersteller Artikel Nr.:
140F8511
Ausführung:
Heizkabel
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
0.111 kg
''Dach/ und Dachrinnenheizung mit selbstlimitierendem Heizband, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischenliegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet 85°C, Nennspannung: 220/240 V, Nennleistung: 18 W/m bei 10°C, Abmessungen: 11,3 x 5,8 mm, VDE 0254 Zulassung, Meterware ''


