Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIindustrial 30 300m Trommel

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIindustrial 30 300m Trommel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F8500

  • Ausführung - Heizkabel

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.093 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466251560

Sonepar Artikelnummer

12137383599

Hersteller Artikelnummer

140F8500

Hersteller Typ

140F8500

Hersteller Artikel Nr.:

140F8500

Ausführung:

Heizkabel

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.093 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Industrie-Heizband, Heizleistung 30 W/m bei +10°C, selbstbegrenzendes Heizband für gewerbliche Anwendungen mit einer max. Umgebungstemperatur von 120°C bei eingeschaltetem Heizband. Nennspannung 230 V, max. zulässigen Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 120°C / Ausgeschaltet 190°C, kleinster Biegeradius 25 mm, Außenmantel Flourpolymer, Zulassung VDE, 300 m Trommel