DEVI - DEVIindustrial 30 Meterware abgelängt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140F8501
Ausführung - Heizkabel
Herkunftsland - DK
Zolltarifnummer - 85168080
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703466251577
Sonepar Artikelnummer
121150272
Hersteller Artikelnummer
140F8501
Hersteller Typ
140F8501
Hersteller Artikel Nr.:
140F8501
Ausführung:
Heizkabel
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
0.100 kg
Industrie-Heizband, Heizleistung 30 W/m bei +10°C, selbstbegrenzendes Heizband für gewerbliche Anwendungen mit einer max. Umgebungstemperatur von 120°C bei eingeschaltetem Heizband. Nennspannung 230 V, max. zulässigen Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 120°C / Ausgeschaltet 190°C, kleinster Biegeradius 25 mm, Außenmantel Flourpolymer, Zulassung VDE, Meterware


