Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVImat 150T 0,5m² 230V 75W + Display

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVImat 150T 0,5m² 230V 75W + Display

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F0465

  • Ausführung - Heizkabel

  • Mit Trägermatte - Ja

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Anschlussspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466253366

Sonepar Artikelnummer

121373916

Hersteller Artikelnummer

140F0465

Hersteller Typ

140F0465

Hersteller Artikel Nr.:

140F0465

Ausführung:

Heizkabel

Mit Trägermatte:

Ja

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Anschlussspannung:

230 V

Leistung:

150 W/m²

Fläche:

0.5 m²

Selbstklebend:

Ja

Heizleiterbelastung:

11 W/m

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

4000 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

Nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

1.110 kg

Das Dünnbettset ist eine Verpackungseinheit und beinhaltet: 1 Dünnbett-Heizmatte DEVImat™ 150 mit Abschirmung 150 W/m², 230 V, Aufbauhöhe 3,5 mm und 4 m Kaltleitung. Zur Verlegung in Ausgleichsmasse oder Flexkleber. Selbstklebendes Trägernetz. Die beiden äußeren Klebestreifen zusätzlich mit Spezialhaftkleber beschichtet. Uhren-Thermostat DEVIreg™ Display Connect (140F1162) mit Fühler, reinweiß 1 Fühlerschutzrohr Ø 10 mm mit roter Kappe und Kunststoffnägel. 20 Jahre Garantie auf Heizmatten / 5 Jahre Garantie auf DEVIreg™ Display Das Dünnbett-Set ist besonders für den nachträglichen Einbau in Bädern, Küchen, Wintergärten etc., wo nur eine geringe Aufbauhöhe zur Verfügung steht, geeignet.