Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVImat 150T 1,5m² 230V 225W + Display

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVImat 150T 1,5m² 230V 225W + Display

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F0467

  • Ausführung - Heizkabel

  • Mit Trägermatte - Ja

  • Fixierung des Heizleiters - geklebt

  • Leistung - 150 W/m²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466253380

Sonepar Artikelnummer

121373024

Hersteller Artikelnummer

140F0467

Hersteller Typ

140F0467

Hersteller Artikel Nr.:

140F0467

Ausführung:

Heizkabel

Mit Trägermatte:

Ja

Fixierung des Heizleiters:

geklebt

Leistung:

150 W/m²

Fläche:

1.5 m²

Breite:

500 mm

Selbstklebend:

Ja

Heizleiterbelastung:

11 W/m

Widerstand:

236.9 Ohm

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

4000 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

Nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

Nein

Länge:

3000 mm

Stärke:

3.5 mm

Mit Regler:

Ja

Mit Raumthermostat:

Ja

Mit Bodentemperatursensor:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

1.135 kg

DEVImat™ 150T + DISPLAY, 150 W/m², 1.50 m², Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Kabeltyp: Zweileiter, Mattenbreite [m]: 0.5, Mattenlänge [m]: 3