DEVI - DEVImat Kaltleiter 2x1mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140F0906
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Form - rund
Leitungs-Breite ca. - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703466233382
Sonepar Artikelnummer
120362368
Hersteller Artikelnummer
140F0906
Hersteller Typ
140F0906
Hersteller Artikel Nr.:
140F0906
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Form:
rund
Leitungs-Breite ca.:
4 mm
Leitungs-Höhe ca.:
3 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Außendurchmesser ca.:
3 mm
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.055 kg


