Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIpipeguard 10 100m Trommel blau

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIpipeguard 10 100m Trommel blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98300708

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Heizleistung - 10 W/m

  • Länge - 100 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466177174

Sonepar Artikelnummer

12137382799

Hersteller Artikelnummer

98300708

Hersteller Typ

98300708

Hersteller Artikel Nr.:

98300708

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Heizleistung:

10 W/m

Länge:

100 m

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

5.8 mm

Breite:

13.6 mm

Farbe:

blau

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.118 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Rohrbegleitheizung mit selbstlimitierendem Heizband zum Frostschutz von Rohrleitungen, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischen liegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet:85°C, Nennspannung: 240 V, Nennleistung: 10 W/m bei + 10°C, 100 m Trommel