DEVI - DEVIpipeguard 25 300m Trommel rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98300759
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 25 W/m
Länge - 300 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703435005569
Sonepar Artikelnummer
12137382499
Hersteller Artikelnummer
98300759
Hersteller Typ
98300759
Hersteller Artikel Nr.:
98300759
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
25 W/m
Länge:
300 m
Anwendung:
Rohrbegleitheizung
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
5.8 mm
Breite:
13.6 mm
Farbe:
rot
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.106 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


