Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIpipeguard 25 800m +-10% Trommel 25W/m selbstbegrenzend

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIpipeguard 25 800m +-10% Trommel 25W/m selbstbegrenzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F8503

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Heizleistung - 25 W/m

  • Länge - 800 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466251591

Sonepar Artikelnummer

12137383699

Hersteller Artikelnummer

140F8503

Hersteller Typ

140F8503

Hersteller Artikel Nr.:

140F8503

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Heizleistung:

25 W/m

Länge:

800 m

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

5.8 mm

Breite:

13.6 mm

Farbe:

rot

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.106 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Rohrbegleitheizung mit selbstlimitierendem Heizband zum Frostschutz von Rohrleitungen, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischen liegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet:85°C, Nennspannung: 240 V, Nennleistung: 25 W/m bei + 10°C, 800 m Trommel