Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIpipeguard 25 Meterware 25W/m selbstbegrenzend

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIpipeguard 25 Meterware 25W/m selbstbegrenzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F8505

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Heizleistung - 10 W/m

  • Länge - 1 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466251614

Sonepar Artikelnummer

121150277

Hersteller Artikelnummer

140F8505

Hersteller Typ

140F8505

Hersteller Artikel Nr.:

140F8505

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Heizleistung:

10 W/m

Länge:

1 m

Anwendung:

Rohrbegleitheizung

Selbstbegrenzend:

Ja

Werkstoff der Abschirmung:

Kupfer

Oberflächenbeschichtung Abschirmung:

verzinnt

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

5.5 mm

Breite:

11.8 mm

Farbe:

rot

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

0.110 kg

Rohrbegleitheizung mit selbstlimitierendem Heizband zum Frostschutz von Rohrleitungen, bestehend aus 2 parallelen verzinnten Kupferlitzen und einem dazwischen liegenden Kunststoffheizelement, Schutzisolation aus Polyolefin, mit Schutzgeflecht aus verzinnter Kupferlitze und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin. Max. zulässige Umgebungstemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet:85°C, Nennspannung: 240 V, Nennleistung: 25 W/m bei + 10°C, Meterware