DEVI - DEVIpipeheat 10 100m Trommel 10W/m 230V Rohrbegleitheizung selbstbegrenzend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 98300016
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 65 °C
Heizleistung - 10 W/m
Länge - 100 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5703466217771
Sonepar Artikelnummer
12137384099
Hersteller Artikelnummer
98300016
Hersteller Typ
98300016
Hersteller Artikel Nr.:
98300016
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
65 °C
Heizleistung:
10 W/m
Länge:
100 m
Durchmesser:
0 mm
Höhe:
5.3 mm
Breite:
7.7 mm
Farbe:
blau
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.069 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


