Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIpipeheat 10 m. Stecker (DPH) 6m 60W@10°C 230 V

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIpipeheat 10 m. Stecker (DPH) 6m 60W@10°C 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98300073

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Heizleistung - 10 W/m

  • Länge - 6 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5703466217948

Sonepar Artikelnummer

120318091

Hersteller Artikelnummer

98300073

Hersteller Typ

98300073

Hersteller Artikel Nr.:

98300073

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Heizleistung:

10 W/m

Länge:

6 m

Anwendung:

Rohrbegleitheizung

Abschirmung:

Geflecht

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

5.3 mm

Breite:

7.7 mm

Farbe:

blau

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

0.950 kg

Steckerfertig konfektioniertes, selbstbegrenzendes Heizband für Rohrbegleitheizung als Frostschutz. Montage am Rohr oder mit Zubehör Verschraubung auch bis 10 bar im Rohr möglich. Nennspannung 230 V, Nennleistung 10 W/m bei +10°C, Nenngrenztemperatur: Eingeschaltet 65°C / Ausgeschaltet 85°C, kleinster Biegeradius 35 mm, min. Verlegetemperatur -30°C, Außenmantel Thermoplast, Kaltleiter 2,0 m 3 x 1,5 mm², Länge: 6 m