Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIpipeheat 10 Rohrbegleitheizung Meterware 10W/m selbstbeg

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIpipeheat 10 Rohrbegleitheizung Meterware 10W/m selbstbeg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 98300019

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 65 °C

  • Heizleistung - 10 W/m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5703466217801

Sonepar Artikelnummer

121015035

Hersteller Artikelnummer

98300019

Hersteller Typ

98300019

Hersteller Artikel Nr.:

98300019

Kabeltyp:

2-adrig

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

65 °C

Heizleistung:

10 W/m

Länge:

1 m

Anwendung:

Rohrbegleitheizung

Selbstbegrenzend:

Ja

Abschirmung:

Geflecht

Durchmesser:

0 mm

Höhe:

5.3 mm

Breite:

7.3 mm

Farbe:

blau

Herkunftsland:

DK

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

0.087 kg

DEVIpipeheat™ 10 V2, 10W/m@10°C, 1.00 m, Versorgungsspannung: 230 V/AC, Kabeltype: Zweileiter, Heizprinzip: Selbstbegrenzend, Kabelschirmung: 100 % Alufolie, Kabelbreite: 7.7m