Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIreg 316 -10 bis +50° mit Leitungsfühler

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIreg 316 -10 bis +50° mit Leitungsfühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F1075

  • Sensortyp - sonstige

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • Einstellbereich Komfort - -10 .. 50 °C

  • Kontaktausführung - Öffner (NC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5703466209240

Sonepar Artikelnummer

120187740

Hersteller Artikelnummer

140F1075

Hersteller Typ

140F1075

Hersteller Artikel Nr.:

140F1075

Sensortyp:

sonstige

Anzahl der Kanäle:

1

Einstellbereich Komfort:

-10 .. 50 °C

Kontaktausführung:

Öffner (NC)

Ausführung:

analog

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50 Hz

Textführung im Display:

Nein

24 h Programm:

Nein

Wochenprogramm:

Nein

Anzahl der Speicherplätze:

0

Anzahl der Grundprogramme ab Werk:

0

Ferienprogramm:

Nein

Eingang für Zeitprogramm:

Nein

Einstellbereich Absenkung:

0 °C

Einstellbereich Frostschutz:

-10 °C

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

Nein

Betriebsartenschalter:

Nein

Schaltungsvorwahl:

Nein

Nennschaltstrom bei 250 V, potentialfrei:

16 A

Nennschaltstrom bei 230 V, nicht potentialfrei:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

2

Bautiefe:

58 mm

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

0.25 W

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.394 kg

Elektronik-Universalthermostat wird zur Regelung von Rohrbegleitheizungen, Fußbodenheizungen, Dachrinnenheizung, Kühlanlagen etc. Montage auf einer 35 mm Hutschiene, Spannung: 180 - 250 V, 50 - 60 Hz, Schaltleistung: 16/10 A, Schutzart: IP 20, NTC- Leitungsfühlertyp: 15 kOhm bei 25°C, Fühlerlänge: 3m, Temperaturbereich 1: -10°C - +50°C, Temperaturbereich 2: -10°C - +5°C