Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEVI - DEVIreg 330 -10 bis +10°C mit Leitungsfühler

DEVI
kopierenkopieren
DEVI - DEVIreg 330 -10 bis +10°C mit Leitungsfühler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140F1070

  • Sensortyp - sonstige

  • Einstellbereich Komfort - -10 .. 10 °C

  • Gangreserve - 0 h

  • Kontaktausführung - Öffner (NC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5703466209219

Sonepar Artikelnummer

120187741

Hersteller Artikelnummer

140F1070

Hersteller Typ

140F1070

Hersteller Artikel Nr.:

140F1070

Sensortyp:

sonstige

Einstellbereich Komfort:

-10 .. 10 °C

Gangreserve:

0 h

Kontaktausführung:

Öffner (NC)

Ausführung:

analog

Bemessungsspannung:

220 .. 240 V

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Ferienprogramm:

Nein

Eingang für Zeitprogramm:

Nein

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

Nein

Betriebsartenschalter:

Nein

Nennschaltstrom bei 250 V, potentialfrei:

16 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

36

Bautiefe:

58 mm

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.303 kg

Elektronischer Thermostat zur Regelung von Kühlanlagen und Rohrbegleitheizungen Montage auf einer 35 mm DIN Hutschiene, Spannung: 180 - 250 V, 50 - 60 Hz, Schaltleistung: 16/10 A, Schutzart: IP 20, NTC- Leitungsfühlertyp: 15 kOhm bei 25°C, Temperaturbereich: -10°C bis +10°C