DEVI - DEVIreg 850 Feuchtefühler für Dachrinnen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140F1086
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5703466209271
Sonepar Artikelnummer
120187747
Hersteller Artikelnummer
140F1086
Hersteller Typ
140F1086
Hersteller Artikel Nr.:
140F1086
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
1.454 kg
Digitaler Dach- und Dachrinnenfühler zur Erfassung von Feuchte und Temperatur inkl. 15 m Fühlerleitung 4x1mm². Durch Verwendung von digitaler Technik und unter Berücksichtigung des Leitungsquerschnittes, kann die Fühlerleitung bis 500m verlängert werden.Technische Daten: Schutzart: IP 67, Umgebungstemperatur Fühler: -50°C bis +70°C, Abmessungen Fühler: 15mm x 23,5mm x 216mm


