DEVI - DEVIreg 850 Feuchtefühler für Freiflächen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140F1088
Anzeige - ohne
Herkunftsland - DK
Zolltarifnummer - 90329000
Gewicht - 2.262 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5703466209714
Sonepar Artikelnummer
120187746
Hersteller Artikelnummer
140F1088
Hersteller Typ
140F1088
Hersteller Artikel Nr.:
140F1088
Anzeige:
ohne
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
2.262 kg
Digitaler Freiflächenfühler zur Erfassung von Feuchte und Temperatur inkl. Fühlerhülse und 15 m Fühlerleitung 4x1mm². Durch Verwendung von digitaler Technik und unter Berücksichtigung des Leitungsquerschnittes, kann die Fühlerleitung bis 500m verlängert werden. Technische Daten: Schutzart: IP 67, Umgebungstemperatur Fühler: -30°C bis +70°C, Maße Fühler: D = 87 mm; H = 74 mm, Maße Fühlerhülse: D = 93 mm; H = 98 mm


